radio GPB 18V-2 SC

Número de artículo: 06014A3100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Radio

Identificación y clasificación

Número de artículo 06014A3100
Copiar
EAN / GTIN 4059952507828
Copiar
Número del fabricante 06014A3100
Copiar
Número L L00590 1303
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • radio GPB 18V-2 SC, la GPB 18V-2 SC Professional ofrece entretenimiento de radio flexible, móvil y digital con recepción DAB+ y Bluetooth®
  • Este dispositivo ofrece la banda sonora perfecta durante todo el día, con una flexibilidad extrema con DAB+, Bluetooth®, recepción FM y opción AUX
  • Se puede alimentar con una batería 18V o una fuente de alimentación de CA y ofrece un funcionamiento intuitivo, una configuración rápida, carga USB y protección IP 54
  • El radio se puede configurar vertical u horizontalmente y tiene un mango y un gancho para facilitar el transporte y el almacenamiento
  • Estas ventajas también están respaldadas por un diseño compacto
  • La capacidad de conectar dos radios a un smartphone permite al usuario disfrutar de un sonido estéreo único
  • Este radio está diseñado para la recepción de radio digital y la reproducción de música a través de smartphones
  • El dispositivo es compatible con baterías Bosch Professional 18V
  • Los dos altavoces del GPB 18V-2 SC Professional con un total de 15 vatios ofrecen un sonido excelente, mientras que las membranas pasivas adicionales proporcionan una mejor reproducción de los graves

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Tensión(es) de salida de la red: 18 V
  • Tensión(es) de entrada de la batería: 18 V
  • Tensión(es) de entrada de la red: 100 - 240 V
  • Peso sin batería: 2. 5 kg
  • Amplificador de potencia nominal (en funcionamiento de red): 15 W
  • Gama de frecuencias de radio DAB+: 174,928 - 239,2 MHz
  • Gama de frecuencias de radio FM: 87,5 - 108 MHz
  • Localizaciones de memoria DAB+: 8
  • Localizaciones de memoria FM: 8

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • 1 x adaptador de red de entrada de CC
  • 1 x cable auxiliar
  • 1 x pila de botón de litio CR2032 de 3 V

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra