Clavadora de madera sin cable GNH 18V-64-2, en caja

Número de artículo: 0601482100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0601482100
    EAN / GTIN 4053423252583
    Número del fabricante 0601482100

    Descripción

    Descripción:

    • Clavadora de madera con acumulador GNH 18V-64-2, Como artesano profesional, usted quiere clavar clavos de manera eficiente y sin demasiada tensión en la mano y el brazo
    • Hemos desarrollado la potente, sin escobillas GNH 18V-64-2 Profesional con un contragolpe muy bajo, que es fácil para su muñeca
    • También nos hemos asegurado de que pueda encender y manejar la herramienta con una sola mano
    • Esta herramienta ofrece toda la potencia de una clavadora de aire, pero sin compresor, cartucho de gas o cable
    • Ideal para instalar marcos de puertas y ventanas, molduras de corona, balaustres en barandillas, paneles de techo y suelo con juntas machihembradas (clavado oculto), revestimientos y rodapiés
    • Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y con la alianza de baterías multimarca AMPShare
    • Con interruptor de encendido/apagado con una sola mano, HMI con aviso de servicio, gatillo único, ajuste de profundidad sin escalonamientos de fácil manejo, bloqueo de disparo en seco, doble LED, gran área de visión en la punta de contacto, eliminación de polvo de clavos sin herramientas
    • Adecuada para los siguientes clavos: 32-64 mm, calibre 16 (1,6 mm) y ángulo del cargador de 20°
    • Cartón

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 295 mm
    • Dimensión altura: 110 mm
    • Dimensión longitud: 380 mm
    • Peso bruto: 3,9 kg
    • Peso neto: 3 kg
    • Volumen: 12,331 dm3

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra