Clavadora a batería GNH 18V-64 en L-BOXX

Número de artículo: 0601481101
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
Número de artículo 0601481101
EAN / GTIN 4059952581712
Número del fabricante 0601481101
Número L L00590 1780

Descripción

Descripción:

  • Clavadora a batería GNH 18V-64
  • La clavadora de volteo a batería GNH 18V-64 Professional es la solución móvil para la fijación rápida y precisa de madera blanda, madera dura o material compuesto
  • Esta clavadora sin cable no necesita ni compresor ni manguera de aire ni un costoso cartucho de gas: basta con insertar la batería y ponerse a trabajar
  • Cuando el cargador de clavos está vacío, la pieza está protegida por el bloqueo de disparo en seco
  • Para obtener la máxima precisión, la profundidad de avellanado de la GNH 18V-64 puede ajustarse con precisión
  • Sus áreas de aplicación incluyen trabajos de revestimiento en zócalos, marcos de puertas y ventanas, barandillas de sillas, así como escaleras y perfiles de madera blanda o dura y revestimientos de material compuesto
  • Compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 voltios
  • La GNH 18V-64 Professional ofrece un único disparo para clavos con cabeza de alfiler con un diámetro de 1,6 mm y una longitud de hasta 64 mm
  • El nuevo diseño de la clavadora sin cable permite al usuario dejar la herramienta cómodamente cuando se interrumpe el trabajo

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Sistema de disparo: gatillo simple
  • Peso sin batería: 2,9 kg
  • Ángulo del cargador: 20 °
  • Capacidad del cargador: 105 piezas
  • Longitud de clavado: 32 - 64 mm
  • Diámetro de clavado: 1,5 mm. 6 mm
  • Tipo de clavo: clavo con cabeza de alfiler
  • Valor de emisión de vibraciones ah [fijación en madera]: 2,5 m/s²
  • Inestabilidad K [fijación en madera]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra