Lámpara sin cable GLI 18V-800

Número de artículo: 0601443600
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601443600
EAN / GTIN 4053423246872
Número del fabricante 0601443600
Número L L00590 1881

Descripción

Descripción:

  • El GLI 18V-800 Professional proporciona una excelente iluminación del área de trabajo
  • Los 20 ledes se pueden ajustar con 3 niveles de brillo de hasta 800 lúmenes
  • El diseño compacto de la luz de trabajo, su fuerte imán y gancho de metal giratorio garantizan la máxima versatilidad
  • Su innovador mecanismo de plegado con una articulación giratoria de 360° y un cabezal de luz giratorio de 180° aporta luz a cada esquina, y su operación de interruptor hace que sea fácil de usar.
  • El GLI 18V-800 Professional ilumina áreas de trabajo pequeñas a medianas y estrechas, ideales para trabajos eléctricos y sanitarios, así como otras tareas.
  • La luz de trabajo es compatible con todas las baterías y cargadores de 18 V de la alianza AMPShare, incluidas todas las baterías y cargadores del sistema Bosch Professional de 18 V.

Característica:

  • Número de niveles de luminosidad: 3
  • Flujo luminoso: 800 lm
  • Peso sin batería: 0,5 kg

Volumen de suministro:

  • Luz alimentada por batería GLI 18V-800
  • Cartón
  • Manual de instrucciones