Amoladora recta GWG 12V-50 S, solo

Número de artículo: 06013A7000
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06013A7000
EAN / GTIN 4059952634159
Número del fabricante 06013A7000
Número L L00590 1742
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Gracias a su potente motor de alto rendimiento sin escobillas y a su gran fuerza de arrastre, la GWG 12V-50 S Professional realiza todos los trabajos de lijado de forma rápida y sin esfuerzo.
  • Su excelente ergonomía con un diseño extremadamente ligero y compacto con una circunferencia de mango estrecha garantizan un trabajo sin fatiga, incluso en lugares estrechos.
  • El interruptor del acelerador y los 5 ajustes de velocidad de la lijadora sin cable de 12 V permiten un control perfecto de la velocidad para una amplia gama de aplicaciones y resultados óptimos.
  • La GWG 12V-50 S es versátil para lijar, desbarbar, amolar, limpiar y preparar superficies, así como para eliminar cordones de soldadura y soldaduras por puntos, especialmente en metal.
  • Es compatible con varios discos de lijado de 50 mm del mercado, así como con pinzas de 6 mm y 8 mm.
  • También cuenta con una innovadora interfaz de usuario con pantalla para la velocidad y la carga de la batería.
  • Cómodo manejo gracias a su innovador bloqueo del husillo para un fácil cambio de accesorios.

Característica:

  • Velocidad de ralentí: 5000 - 15000 min-1
  • Peso sin batería: 0.53 kg
  • Ø muela: 50 mm

Volumen de suministro:

  • Collet con tuerca de unión 6 mm (2 608 570 084)
  • Llave
  • Caja
  • Sin batería(s) ni cargador
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra