Amoladora angular GWS 12-125, maletín de transporte

Número de artículo: 06013A6102
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06013A6102
EAN / GTIN 4059952635576
Número del fabricante 06013A6102

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular GWS 12-125, La búsqueda de una amoladora angular fácil de usar y cómoda para el uso diario puede ser todo un reto
  • Por eso hemos desarrollado la familia de productos GWS 12
  • La GWS 12-125 Professional es compacta, cómoda, económica y potente al mismo tiempo
  • El diseño ergonómico gracias a la menor circunferencia de la empuñadura garantiza una mayor comodidad y un trabajo sin fatiga
  • El motor es robusto y potente y ofrece una buena capacidad de sobrecarga para un progreso rápido del trabajo en sus aplicaciones diarias en metal
  • . aplicaciones de metal
  • Para facilitar el manejo, el aparato está equipado con una cubierta protectora sin llave y un interruptor de bloqueo
  • También cuenta con protección contra reinicio y en el volumen de suministro se incluye una cubierta protectora de plástico con clip para aplicaciones de corte
  • La GWS 12- 125 Professional es adecuada para amolar y cortar metal, azulejos y mampostería
  • Este aparato es compatible con las campanas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional
  • Estuche artesanal
  • 1 x disco de corte de diamante, Estándar para Universal, 125 x 22,23 mm
  • Mango adicional
  • Cubierta protectora
  • Protector de corte de plástico con clip
  • Brida receptora
  • Tuerca de apriete
  • Llave de dos agujeros

Característica:

  • Potencia de salida: 690 W
  • Dimensión de anchura: 316 mm
  • Dimensión altura: 124 mm
  • Dimensión longitud: 445 mm
  • Régimen de ralentí nominal: 11000 min-1
  • Taladro, Ø: 22.2 mm
  • Peso bruto: 4,333 kg
  • Peso, máx.: 2.2 kg
  • Empuñadura principal: Asa de varilla
  • Régimen de ralentí: 11000 min-1
  • Velocidad de ralentí, hasta: 11000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Peso neto: 2,4 kg
  • Ø del disco: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado superficial (desbaste): 6.9 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con hoja de lija]: 4.9 m/s²
  • Rango de tensión: 220 - 230 V
  • Rango de tensión, hasta: 230 V
  • Rango de tensión, desde: 220 V
  • Cepillo de vaso, Ø: 75 mm
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste): 1.5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con hoja de lija]: 1.5 m/s²
  • Volumen: 17,437 dm3
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra