Amoladora angular GWS 12-125, en caja

Número de artículo: 06013A6101
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 06013A6101
Copiar
EAN / GTIN 4059952635545
Copiar
Número del fabricante 06013A6101
Copiar
Número L L00590 1882
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Encontrar una amoladora angular fácil de usar y cómoda para el uso diario puede ser un desafío.
  • Por eso hemos desarrollado la familia de productos GWS 12.
  • El GWS 12-125 Professional es KOMPAKT, cómodo, económico y al mismo tiempo potente.
  • El diseño ergonómico con una circunferencia de mango más pequeña garantiza una mayor comodidad y menos fatiga.
  • El motor es robusto y potente y ofrece una buena capacidad de sobrecarga para un rápido progreso de trabajo en sus aplicaciones diarias de metal.
  • Para un fácil manejo, el dispositivo está equipado con una cubierta protectora sin llave y un interruptor de bloqueo.
  • También tiene una protección de reinicio y el volumen de suministro incluye una capucha protectora de plástico recortable para aplicaciones de separación.
  • El GWS 12-125 Professional es adecuado para el rectificado y corte de metal, baldosas y mampostería.
  • Este aparato es compatible con las campanas de aspiración GDE 125 EA-T Professional y GDE 115/125 FC-T Professional.

Característica:

  • Rango de tensión: 220 - 230 V
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Velocidad en vacío, hasta: 11000 min-1
  • Velocidad en vacío: 11000 min-1
  • Potencia de salida: 690 W
  • Rosca del eje de rectificado: M14
  • Empuñadura principal: Empuñadura de varilla
  • Disco Ø: 125 mm
  • Cepillo de vaso, Ø: 75 mm
  • Taladro, Ø: 22,2 mm
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 228 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 293 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 108 mm
  • Peso: 2,2 kg
  • Velocidad nominal en vacío: 11000 min-1
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de superficies (desbaste)]: 6,9 m/s².
  • Incertidumbre K [rectificado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado con hoja de lija]: 4,9 m/s²
  • Incertidumbre K [rectificado con hoja de lija]: 1,5 m/s²
  • Rango de tensión, hasta: 230 V
  • Rango de tensión, desde: 220 V

Volumen de suministro:

  • Amoladora angular GWS 12-125
  • Cartón
  • Manija adicional (1 602 025 024)
  • Funda protectora (1 605 510 365)
  • Cubierta protectora de plástico (2 608 000 757)
  • Brida de montaje (1 605 703 099)
  • Tuerca de sujeción (1 603 340 040)
  • Llave de dos agujeros (1 607 950 043)

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra