Amoladora angular BOSCH GWS 880

Número de artículo: 060139600A
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
    Tipo de producto Lijadoras angulares

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 060139600A
    EAN / GTIN 3165140901062
    Número del fabricante 060139600A
    Número L L00590 1106

    Descripción

    Descripción:

    • lijadoras angulares GWS 880, el pequeño lijadoras angulares GWS 880 Professional con cable proporciona una excelente guía de herramientas con un rendimiento mejorado en la clase de 880 vatios
    • Su potente motor de 880 vatios garantiza un progreso de trabajo rápido
    • Esta pequeña lijadoras angulares ofrece una guía óptima de la herramienta gracias a su pequeña circunferencia de agarre y su diseño ergonómico
    • Además, su protección contra el reinicio evita el inicio incontrolado, lo que mejora el control y aumenta la protección del usuario
    • Este herramienta eléctrica está diseñado para cortar y moler metal, azulejos y mampostería
    • El GWS 880 Professional también tiene una capucha protectora

    Característica:

    • Peso: 1. 9 kg
    • Disco de desbaste de goma, Ø: 125 mm
    • Mango principal: Mango de varilla
    • Velocidad en vacío: 11000 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 880 W
    • Interruptor: Interruptor de bloqueo
    • Disco Ø: 125 mm
    • Rosca del husillo de lijado: M14
    • Valor de emisión de vibraciones ah [Lijado superficial (desbaste)]: 7. 5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 7,5 m/s²
    • Rango de tensión: 220 - 240 V
    • Incertidumbre K [lijado de superficies (desbaste)]: 1,5 m/s²
    • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 73 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 100 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 280 mm

    Volumen de suministro:

    • Brida de grabación
    • Cubierta protectora
    • Tuerca tensora
    • Mango adicional
    • Llave de dos agujeros
    • Cartón
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra