Amoladora excéntrica de batería GEX 18V-125 in L-BOXX

Número de artículo: 0601372200
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
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601372200
EAN / GTIN 4059952539645
Número del fabricante 0601372200
Número L L00590 1333

Descripción

Descripción:

  • Amoladora excéntrica inalámbrica GEX 18V-125
  • la amoladora excéntrica inalámbrica lijadora excéntrica GEX 18V-125 Professional ofrece un control óptimo de la herramienta, especialmente al mecanizar superficies más grandes
  • El excelente equilibrio de la amoladora excéntrica cerca de la pieza de trabajo, así como su excelente ergonomía del reposamanos y el mango, garantizan un control óptimo de la herramienta
  • Gracias a su motor sin escobillas y al sistema Bosch Professional 18V, se garantiza un rápido progreso de trabajo y una mayor vida útil de la herramienta
  • El funcionamiento del GEX 18V-125 Professional es sencillo e intuitivo
  • Este lijadora excéntrica inalámbrico es adecuado para moler fácilmente, moler intermedio, eliminar pintura y moler fino de superficies
  • Se puede utilizar en madera, chapa, pintura, rellenos, minerales y superficies acrílicas
  • Es compatible con el sistema Professional 18V y el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • El GEX 18V-125 Professional también tiene una bolsa de polvo, El GEX 18V-125 Professional también tiene una bolsa de polvo, preselección de velocidad y una placa de lijado de 125 mm con cierre de adherencia para fijar la hoja de lijado

Característica:

  • Voltaje de la batería: 18,0 V
  • Ecentricidad: 1,25 mm
  • Peso sin batería: 1,1 kg
  • Peso con batería: 1,6 kg
  • Velocidad en vacío: 6000 - 10000 rpm
  • Accesorio abrasivo: Cierre de cierre por adherencia
  • Diámetro del plato lijador: 125 mm
  • Diámetro del círculo vibratorio: 2,5 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado de madera maciza]: 2,2 m/s²
  • Velocidad de vibración: 12000 - 20000 min-1
  • Vibración inestable K [lijado de madera maciza]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 153 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 108 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 224 mm

Volumen de suministro:

  • Disco de lijado (125 mm)
  • 1 x Hoja de lija C430, Expert para madera+pintura, 120 (disponible por separado en pack de 5: 2 608 605 643)
  • Bolsa para polvo
  • L-BOXX 136

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra