Cortador de pared GNF 65 A.

Número de artículo: 0601368703
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Fresa

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601368703
Copiar
EAN / GTIN 3165140244374
Copiar
Número del fabricante 0601368703
Copiar
Número L L00590 135
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Alicates de corte en pared GNF 65 A
  • el GNF 65 A Professional con cable es un cortador de pared para aplicaciones exigentes
  • El potente motor de 2,400 vatios permite el máximo rendimiento de la herramienta incluso en las aplicaciones y materiales más exigentes
  • Tiene arranque suave para mejorar la guía de herramientas
  • Este cortador de pared es extremadamente robusto y tiene componentes metálicos estables
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para moler ladrillos en hormigón y piedra
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • El GNF 65 A PROFESIONAL tiene número de revoluciones constante y bloqueo de eje

Característica:

  • Potencia: 1670 W
  • Profundidad de ranura ajustable: 20 - 65 mm
  • Peso: 8. 4 kg
  • Velocidad de ralentí: 5200 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 2400 W
  • Diámetro del disco: 230 mm
  • Ancho de corte: 3 - 40 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 455 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 690 mm

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Brida de registro
  • Herramienta de extracción
  • Caja de herramientas
  • Tuerca redonda
  • Colector de aspiración
  • Llave de dos agujeros acodada
  • 3 arandelas distanciadoras, 4 mm
  • 4 arandelas distanciadoras, 6 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra