sopladores de aire caliente HHU 23-66, 4 boquillas

Número de artículo: 06012A6301
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
    Tipo de producto Soplador aire caliente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06012A6301
    EAN / GTIN 3165140889490
    Número del fabricante 06012A6301
    Número L L00590 1090

    Descripción

    Descripción:

    • sopladores de aire caliente HHHU 23-66, Control absoluto de temperatura y flujo de aire: El sopladores de aire caliente HHU 23-66 Professional está diseñado específicamente para aplicaciones exigentes
    • Con 10 velocidades de flujo de aire, ajustes de temperatura ajustables digitalmente y cuatro programas personalizables, este sopladores de aire caliente proporciona un control absoluto de la herramienta en cada paso
    • Gracias a su potente motor de 2,300 vatios, el potente GHG 23-66 Professional alcanza fácilmente hasta 650 °C
    • Para aumentar la protección del usuario y prolongar la vida útil de la herramienta, dispone de una función de protección térmica que apaga automáticamente la calefacción si el motor se sobrecalienta, pero el ventilador sigue funcionando
    • Este sopladores de aire caliente es perfecto para su uso en una amplia gama de tareas como soldadura de plástico y tuberías, soldadura y contracción de cables
    • La pantalla de 1,4 pulg del GHG 23-66 Professional garantiza un alto nivel de comodidad de funcionamiento
    • El sopladores de aire caliente está equipado con un mango protector y se puede almacenar fácilmente para enfriarse después del uso para una mayor protección del usuario

    Característica:

    • Temperatura de trabajo: 50 - 650 °C
    • Peso: 0,7 kg
    • Etapa fría, 50 °C: no
    • Caudal de aire: 150 - 500 l/min
    • Potencia nominal de entrada: 2300 W
    • Control, caudal de aire: continuo
    • Control de temperatura continuo: no
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 201 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 245 mm

    Volumen de suministro:

    • Estuche de artesano
    • Boquilla de protección de vidrio 75 mm
    • Boquilla de superficie 50 mm
    • Boquilla reductora, 9 mm
    • Zapata de soldadura, 10 mm
    • Boquilla reflectora, 32 x 33 mm
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra