GEI sopladores de aire caliente 20-63

Número de artículo: 06012A6200
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
    Tipo de producto Soplador aire caliente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06012A6200
    EAN / GTIN 3165140889445
    Número del fabricante 06012A6200
    Número L L00590 1092

    Descripción

    Descripción:

    • sopladores de aire caliente HHHU 20-63, el potente profesional sopladores de aire caliente HHU 20-63 con control de temperatura es ideal para una amplia gama de aplicaciones
    • Con dos ajustes de flujo de aire, una función de refrigeración adicional a 50 °C y un control de temperatura ajustable digitalmente en incrementos de 10 °C, es extremadamente versátil
    • Con su potente motor de 2,000 vatios, el GHG 20-63 Professional alcanza fácilmente hasta 630 °C
    • Para una mayor protección del usuario y una mayor vida útil de la herramienta, dispone de una función de protección térmica que apaga automáticamente la calefacción, pero el ventilador sigue funcionando
    • Este sopladores de aire caliente es adecuado para su uso en una amplia gama de aplicaciones que requieren flujo de aire caliente y es ideal para su reacondicionamiento
    • La pantalla de 1,4 pulg del GHG 20-63 Professional garantiza un alto nivel de comodidad de funcionamiento
    • Para una mayor protección del usuario, también está equipado con un mango protector y se puede almacenar para refrigerar inmediatamente después de su uso

    Característica:

    • Temperatura de trabajo: 50 - 630 °C
    • Peso: 0,7 kg
    • Posicionamiento en frío, 50 °C: no
    • Caudal de aire: 150 - 500 l/min
    • Potencia nominal de entrada: 2000 W
    • Control, caudal de aire: 3
    • Control continuo de temperatura: no
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 201 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 245 mm

    Volumen de suministro:

    • Caja de cartón
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra