Amoladora de vibraciones GSS 160 Multi

Número de artículo: 06012A2300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Identificación y clasificación

Número de artículo 06012A2300
EAN / GTIN 3165140785983
Número del fabricante 06012A2300
Número L L00610 50
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • La amoladora multivibración GSS 160, la GSS 160 Professional Multi es la amoladora de vibración con cable compacta y ergonómica de Bosch para una amplia gama de aplicaciones, ideal incluso para áreas estrechas
  • Su reposamanos ergonómico y su diseño compacto garantizan un manejo fácil y cómodo
  • El suministro incluye tres placas de molienda reemplazables, que permiten trabajar en bordes y esquinas, así como en superficies planas pequeñas
  • La caja del polvo incluye un sistema de microfiltro Bosch integrado para una extracción eficaz del polvo y un funcionamiento casi sin polvo
  • La amoladora vibratoria es adecuada para rectificado intermedio, rectificado fino y rectificado de esquinas y pequeñas superficies planas
  • Puede utilizarse en madera, chapa, pintura, relleno y superficies minerales y acrílicas
  • El aparato es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
  • Además, el GSS 160 Professional Multi incluye una abrazadera y un sistema de enganche y bucle para lijar el papel y se puede utilizar con una mano

Característica:

  • Plato lijador Delta con cierre de cierre por adherencia, anchura: 100 mm
  • Plato lijador Delta con cierre de cierre por adherencia, longitud: 150 mm
  • Peso: 1. 2 kg
  • Velocidad en vacío: 12000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 180 W
  • Plato de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, anchura: 101 mm
  • Plato de lijado con cierre de cierre por adherencia y abrazadera, longitud: 113 mm
  • Plato de lijado con cierre de cierre por adherencia, anchura: 80 mm
  • Plato de lijado con cierre de cierre por adherencia, longitud: 130 mm
  • Diámetro del círculo de vibración: 1.000 mm. 6 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [material de la placa lijadora]: 5,0 m/s²
  • Velocidad de vibración al ralentí: 24000 min-1
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [material de la placa lijadora]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 101 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 143 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 296 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 136
  • Inserto L-BOXX
  • Herramienta de punzonado
  • Destornillador
  • Caja guardapolvo incl. Microfiltro
  • 1 x Hoja de lija C470, Lo mejor para madera + pintura, 120 (disponible por separado como paquete de 10: 2 608 607 232)
  • 1 x Hoja de lija C470, Lo mejor para madera + pintura, 120 (disponible por separado como paquete de 10: 2 608 607 458)
  • 1 x Hoja de lija C470, Mejor para madera + pintura, 120 (disponible por separado en paquete de 10: 2 608 608 Z96)
  • (Delta) Placa base, 100 x 150 mm con placa de lija
  • Placa base, 113 x 101 mm con placa de lija
  • Placa base, 80 x 130 mm con placa de lija
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra