Lijadora orbital GSS 280 AVE, con L-BOXX

Número de artículo: 0601292901
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
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601292901
EAN / GTIN 3165140663823
Número del fabricante 0601292901
Número L L00610 42

Descripción

Descripción:

  • Lijadora orbital GSS 280 AVE
  • La GSS 280 AVE Professional es la lijadora orbital con cable de Bosch en la categoría de 280 mm para resultados con un acabado superficial de primera clase
  • Su carcasa con unidad de lijado desacoplada garantiza una presión de contacto constante y unos resultados perfectos
  • La exclusiva amortiguación de vibraciones integrada asegura vibraciones muy bajas y garantiza un trabajo sin interrupciones
  • Las hojas de lija son fáciles de colocar y encajan perfectamente gracias al disco de lija con cierre de cierre por adherencia y al sistema de sujeción
  • La lijadora orbital está diseñada para el lijado
  • el lijado intermedio y el lijado de bastidores
  • así como para el lijado fino
  • y se puede utilizar en madera
  • chapa
  • laca
  • masilla
  • así como en superficies minerales y acrílicas
  • La herramienta es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
  • Además
  • la GSS 280 AVE Professional dispone de una caja de polvo con sistema de microfiltro Bosch integrado
  • así como de una preselección de velocidad
  • Incluido en la entrega: L-BOXX 238
  • 1x hoja de lija C470
  • Best for Wood + Paint
  • 80
  • 1x hoja de lija C470
  • Best for Wood + Paint
  • 120
  • 1x hoja de lija C470
  • Best for Wood + Paint
  • 180
  • mango adicional

Característica:

  • Peso: 2. 7 kg
  • Velocidad en vacío: 8000 - 11000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 350 W
  • Cuchilla abrasiva de sujeción, anchura: 115 mm
  • Cuchilla abrasiva de sujeción, longitud: 280 mm
  • Lámina de lijado con cierre de cierre por adherencia, anchura: 115 mm
  • Lámina de lijado con cierre de cierre por adherencia, longitud: 230 mm
  • Placa de lijado, anchura: 114 mm
  • Placa de lijado, longitud: 226 mm
  • Diámetro de vibración: 2. 4 mm
  • Velocidad de vibración, en vacío: 16000 - 22000 min-1
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 116 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 202 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 443 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • 1 x Hoja de lija C470, Lo mejor para madera + pintura, 80 (disponible por separado en un paquete de 10: 2 608 605 267)
  • 1 x Hoja de lija C470, Lo mejor para madera + pintura, 120 (disponible por separado en un paquete de 10.) 2 608 605 268)
  • 1 x Hoja de lija C470, Lo mejor para madera + pintura, 180 (disponible por separado en paquete de 10: 2 608 605 269)
  • Mango adicional
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra