Lijadora orbital GSS 230 AVE, con L-BOXX

Número de artículo: 0601292801
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
    Tipo de producto Lijadora vibratoria

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0601292801
    EAN / GTIN 3165140663762
    Número del fabricante 0601292801

    Descripción

    Descripción:

    • Lijadora orbital GSS 230 AVE
    • La GSS 230 AVE Professional es la lijadora orbital con cable de Bosch para resultados con un acabado superficial de primera clase de la categoría de 230 mm
    • Gracias a su carcasa con unidad de lijado desacoplada para una presión constante
    • consigue resultados con una calidad de superficie de primera clase
    • La exclusiva amortiguación de vibraciones integrada garantiza vibraciones muy bajas y permite un trabajo continuo
    • El papel de lija es fácil de colocar y encaja perfectamente gracias a la placa de lijado de cierre por adherencia con sistema de sujeción
    • El aparato es adecuado para el lijado y el lijado intermedio de superficies y marcos
    • así como para el lijado fino
    • Puede utilizarse en madera
    • chapa
    • laca
    • compuesto de relleno
    • así como en superficies minerales y acrílicas
    • La herramienta es compatible con el sistema Click & Clean de Bosch
    • Además
    • la GSS 230 AVE Professional dispone de una caja de polvo con sistema de microfiltro Bosch integrado y selección de velocidad
    • Incluido en la entrega: L-BOXX 238
    • 1x hoja de lija C470
    • Best for Wood + Paint
    • 80
    • 1x hoja de lija C470
    • Best for Wood + Paint
    • 120
    • 1x hoja de lija C470
    • Best for Wood + Paint
    • 180
    • mango adicional

    Característica:

    • Peso: 2. 4 kg
    • Velocidad en vacío: 8000 - 11000 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 300 W
    • Cuchilla de la pinza, anchura: 93 mm
    • Cuchilla de la pinza, longitud: 230 mm
    • Ficha de lijado con cierre de cierre por adherencia, anchura: 93 mm
    • Ficha de lijado con cierre de cierre por adherencia, longitud: 185 mm
    • Placa de lijado, anchura: 92 mm
    • Placa de lijado, longitud: 182 mm
    • Diámetro de vibración: 2. 4 mm
    • Valor de emisión de vibraciones ah [material de la placa lijadora]: 2,5 m/s²
    • Velocidad de vibración al ralentí: 16000 - 22000 min-1
    • Voltaje, eléctrico: 230 V
    • Inestabilidad K [material de la placa lijadora]: 1,5 m/s²
    • Dimensiones de la herramienta (anchura): 94 mm
    • Dimensiones de la herramienta (altura): 202 mm
    • Dimensiones de la herramienta (longitud): 419 mm

    Volumen de suministro:

    • L-BOXX 238
    • 1 x Hoja de lija C470, Lo mejor para madera + pintura, 80 (disponible por separado en un paquete de 10: 2 608 605 255)
    • 1 x Hoja de lija C470, Lo mejor para madera + pintura, 120 (disponible por separado en un paquete de 10.) 2 608 605 256)
    • 1 x Hoja de lija C470, Mejor para madera + pintura, 180 (disponible por separado en paquete de 10: 2 608 605 257)
    • Mango adicional
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra