lijadora excéntrica CONSIGUE 75-150, con L-BOXX

Número de artículo: 0601257101
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadora excéntrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601257101
EAN / GTIN 3165140835084
Número del fabricante 0601257101
Número L L00590 1133

Descripción

Descripción:

  • lijadora excéntrica GET 75-150
  • el GET 75-150 PROFESSIONAL es el modo de accionamiento directo lijadora excéntrica con cable de Bosch con un control y manejo de herramientas excepcionales
  • Está equipado con un reposamuñecas ergonómico perfectamente formado y un mango con una circunferencia de agarre de sólo 18 cm para un control óptimo de la herramienta
  • Gracias a la placa de lijado de varios orificios, todas las hojas de lijado se pueden utilizar sin problemas, independientemente de la rejilla de orificios, y la extracción de polvo es considerablemente más fuerte
  • El dispositivo cuenta con un motor de 750 vatios extremadamente potente con rotación de placas en modo de accionamiento directo que proporciona hasta un 45% más de potencia de extracción
  • Este amolador con cable está diseñado para rectificado en tierra, rectificado intermedio, eliminación de pintura, acabado y pulido de superficies
  • Se puede utilizar en madera, chapa, barniz, rellenos, minerales y acrilo
  • Es compatible con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch
  • EL GET 75-150 también incluye un número de revoluciones constante, modo de accionamiento directo, protección de bordes, una placa de rectificado de cierre por adherencia de 150 mm para la fijación de la hoja y preselección de velocidad

Característica:

  • Ecentricidad: 2,25 mm
  • Peso: 2,6 kg
  • Velocidad en vacío: 3300 - 7300 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 750 W
  • Accesorio abrasivo: Cierre de cierre por adherencia
  • Velocidad del disco de lijado: 290 - 640 min-1
  • Diámetro del disco de lijado: 150 mm
  • Diámetro de vibración: 4,5 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [Lijado de madera maciza]: 6. 5 m/s²
  • Velocidad de vibración: 6600 - 14600 min-1
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [Lijado de madera maciza]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 243 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 141 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 417 mm

Volumen de suministro:

2 608 621 164)
  • 1 x Hoja de lija M480, mejor para madera y pintura, 180 (disponible por separado en paquete de 5: 2 608 621 166)
  • Anillo protector para 150 mm
  • Mango adicional incl. tornillo
  • tubo de soplado para 150 mm
  • llave hexagonal interior
  • Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra