Cortadora múltiple GOP 40-30, con accesorios, L-BOXX

Número de artículo: 0601231001
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Osciladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601231001
Copiar
EAN / GTIN 3165140817011
Copiar
Número del fabricante 0601231001
Copiar
Número L L00590 306
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Multi-Cutter GOP 40-30
  • el GOP 40-30 Professional es la herramienta multifunción resistente y cableada de la clase StarlockPlus de Bosch
  • Cuenta con un motor de 400 vatios y una interfaz Starlock única con una conexión de potencia tridimensional optimizada entre la máquina y accesorios, lo que garantiza el mayor transmisión de fuerza posible y, por tanto, un progreso de trabajo más rápido
  • La herramienta multifunción tiene un pequeño mango ergonómico para un manejo cómodo y una guía segura de la herramienta
  • Además, la función de complemento permite realizar cambios de herramienta de forma rápida y sencilla
  • Esta herramienta es adecuada para ajustar los marcos de las puertas, quitar ventanas y cortar tuberías y clavos
  • Se puede utilizar para madera, plástico y metal
  • Es compatible con los sistemas Starlock y StarlockPlus
  • El GOP 40-30 Professional también cuenta con funciones como número de revoluciones constante, luz LED, empuñadura suave y preselección de velocidad

Característica:

  • Peso: 1,5 kg
  • Velocidad de vibración en vacío: 8000 - 20000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 400 W
  • Ángulo de oscilación izquierda y derecha: 1,5 °
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado con hoja de sierra de segmentos]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado con hoja de sierra de corte por inmersión]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado con hoja de sierra de corte por inmersión]: 1,5 m/s². 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [raspado]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de segmentos]: 6. 5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de inmersión]: 11,0 m/s²
  • Incertidumbre K [raspado]: 6,0 m/s²
  • Incertidumbre K [amolado]: 3,0 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 APB, Curved-Tec, Madera + Metal
  • 1 x Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-Tec, Madera dura
  • 1 x Hoja de sierra de inmersión Starlock BIM AIZ 20 AB, Madera + Metal
  • 1 x Starlock BIM Hoja de sierra de inmersión AIZ 32 APB, Madera + Metal, Curved-Tec
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF Plato de lijado AVZ 78 RT2, Lechada + Abrasivo
  • 1 x Starlock Carbide-RIFF Hoja de sierra ACZ 85 RT3, Grout + Abrasivo
  • 1 x Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAII 65 APB, Curved-Tec, Madera + Metal
  • 1 x Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Madera + Metal
  • 1 x Hoja de sierra de inmersión de metal duro StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metal
  • 5 x Discos de lija, K 2x80, 2x120, 1x240
  • 1 x Disco de lija Starlock Delta AVZ 93 G
  • 1 x Hoja de sierra sable Starlock BIM ACZ 100 BB, Madera + Metal
  • L-BOXX 136

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra