Cortador múltiple GOP 40-30, en caja

Número de artículo: 0601231000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601231000
EAN / GTIN 3165140817004
Número del fabricante 0601231000
Número L L00590 434

Descripción

Descripción:

  • Multi-Cutter GOP 40-30
  • el GOP 40-30 Professional es la herramienta multifunción resistente y cableada de la clase StarlockPlus de Bosch
  • Cuenta con un motor de 400 vatios y una interfaz Starlock única con una conexión de potencia tridimensional optimizada entre la máquina y accesorios, lo que garantiza el mayor transmisión de fuerza posible y, por tanto, un progreso de trabajo más rápido
  • La herramienta multifunción tiene un pequeño mango ergonómico para un manejo cómodo y una guía segura de la herramienta
  • Además, la función de complemento permite realizar cambios de herramienta de forma rápida y sencilla
  • Esta herramienta es adecuada para ajustar los marcos de las puertas, quitar ventanas y cortar tuberías y clavos
  • Se puede utilizar para madera, plástico y metal
  • Es compatible con los sistemas Starlock y StarlockPlus
  • El GOP 40-30 Professional también cuenta con funciones como número de revoluciones constante, luz LED, empuñadura suave y preselección de velocidad

Característica:

  • Peso: 1,5 kg
  • Velocidad de vibración en vacío: 8000 - 20000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 400 W
  • Ángulo de oscilación izquierda y derecha: 1,5 °
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado con hoja de sierra de segmentos]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado con hoja de sierra de corte por inmersión]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado con hoja de sierra de corte por inmersión]: 1,5 m/s². 5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [raspado]: 1,5 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de segmentos]: 6. 5 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado con hoja de sierra de inmersión]: 11,0 m/s²
  • Incertidumbre K [raspado]: 6,0 m/s²
  • Incertidumbre K [amolado]: 3,0 m/s²

Volumen de suministro:

  • 1 x Hoja de sierra de inmersión StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Madera + Metal
  • Cartón

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra