lijadora recta GGS 28 C con motor de 600 vatios

Número de artículo: 0601220000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Lijadora recta

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601220000
Copiar
EAN / GTIN 3165140584807
Copiar
Número del fabricante 0601220000
Copiar
Número L L00590 116
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • lijadora recta GGS 28 C
  • el lijadora recta GGS 28 C PROFESSIONAL con cable es un modelo práctico y universal de gama básica de la clase de molinillo recto
  • Su diseño compacto y ergonómico lo hace adecuado para todo tipo de trabajos
  • El motor de 650 vatios del dispositivo con arranque suave garantiza un progreso de trabajo rápido
  • Además, Kickback Control aumenta la protección del usuario
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para moler metal
  • El GGS 28 C Professional también ofrece características como número de revoluciones constante, refrigeración directa del motor y protección contra sobrecarga

Característica:

  • Potencia: 350 W
  • Peso: 1,4 kg
  • Velocidad en vacío: 30000 min-1
  • Diámetro máx. de la muela: 50 mm
  • Máx. Pinza Ø: 8 mm
  • Potencia nominal de entrada: 600 W
  • Interruptor: Interruptor de bloqueo
  • Llave de husillo de rectificado superficial: 19 mm
  • Llave de tuerca de sujeción superficial: 19 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial hasta Ø 25]: 3. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial hasta Ø 50]: 8,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Diámetro del cuello del husillo: 43 mm
  • Inseguridad K [rectificado superficial hasta Ø 25]: 1,5 m/s²
  • Inseguridad K [rectificado superficial hasta Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 38 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 75 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 291 mm

Volumen de suministro:

  • 2 x llave fija SW 19
  • Pinza de sujeción con tuerca de apriete 6 mm

Productos adecuados

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra