lijadora recta SGG 8 SH

Número de artículo: 0601214300
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
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601214300
EAN / GTIN 3165140842914
Número del fabricante 0601214300
Número L L00590 19

Descripción

Descripción:

  • lijadora recta GGS 8 SH
  • el lijadora recta cableado GGS 8 SH PROFESIONAL con tuerca de apriete rápido es la potencia de su clase
  • Su potente motor de 1,200 vatios garantiza un rápido progreso en el trabajo y una eliminación eficaz del material
  • La tuerca de liberación rápida SDS del molinillo permite cambiar rápidamente los accesorios sin necesidad de herramientas
  • Además, su protección de reinicio aumenta la protección del usuario durante el funcionamiento
  • Este herramienta eléctrica está diseñado para moler metal
  • El GGS 8 SH Professional también ofrece características como la refrigeración directa del motor

Característica:

  • Potencia: 700 W
  • Herramientas de inserción: Muelas cónicas con aglomerante de resina para mín. 45 m/s hasta 125 mm Ø x 32/26 cepillos redondos anudados hasta 125 mm Ø
  • Peso: 4,4 kg
  • Velocidad en vacío: 8000 min-1
  • Diámetro máx. de la muela: 125 mm
  • Máx. Pinza Ø: 20 mm
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Interruptor: Interruptor de bloqueo
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado de superficies hasta Ø 50]: 3,0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K [rectificado de superficies hasta Ø 50]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 123 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 110 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 635 mm
  • Fijación de la herramienta: husillo

Volumen de suministro:

  • Llave hexagonal interior SW 6
  • Brida de apriete, Ø 65 mm,
  • Pin de sujeción
  • Cubierta protectora
  • Tuerca redonda
  • Tuerca de apriete rápido SDS para discos cónicos
  • Llave de dos agujeros
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra