taladradora GBM 13-2 RE: Portabrocas de liberación rápida, mango adicional

Número de artículo: 06011B2000
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
    Suministro de energía Netzbetrieben
    Tipo de producto Taladradora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06011B2000
    EAN / GTIN 3165140797948
    Número del fabricante 06011B2000
    Número L L00590 401

    Descripción

    Descripción:

    • taladradora GBM 13-2 RE, el GBM 13-2 RE profesional con cable es un taladro de 2 velocidades para perforación de precisión
    • El potente motor de 750 vatios y el alto par garantizan un rápido progreso de trabajo y permiten perforar en acero con un diámetro de hasta 13 mm
    • Se caracteriza por un diseño compacto y ergonómico que permite una buena manipulación de las herramientas para un trabajo preciso
    • Este taladradora también cuenta con una transmisión de 2 velocidades y una rueda de preselección de velocidad para un rendimiento preciso en aplicaciones versátiles
    • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar en metal y madera
    • El GBM 13-2 RE PROFESSIONAL ofrece la opción de seleccionar entre tres tipos de portabrocas diferentes y dispone de funciones como rotación derecha/izquierda, acoplamiento de sobrecarga y preselección de velocidad, así como número de revoluciones variable

    Característica:

    • Potencia: 353 W
    • Mandril portabrocas, tipo: portabrocas de acción rápida
    • Broca Ø aluminio: 20 / 12 mm
    • Broca Ø madera: 32 / 20 mm
    • Broca Ø acero: 13 / 8 mm
    • Rosca de conexión del husillo de la broca: 1/2″-20 UNF
    • Par, máx. : 39,5 / 12,5 Nm
    • Peso: 2,4 kg
    • Velocidad en vacío, 1ª marcha: 0 - 1000 min-1
    • Velocidad en vacío, 2ª marcha: 3200 min-1
    • Par nominal: 6,8 / 2. 5 Nm
    • Velocidad nominal: 500 / 1750 min-1
    • Potencia nominal de entrada: 750 W
    • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 1,6 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [corte de roscas]: 1,5 m/s²
    • Valor de emisión de vibraciones ah [atornillado]: 1. 5 m/s²
    • Voltaje, eléctrico: 230 V
    • Diámetro del cuello del husillo: 43,0 mm
    • Inseguridad K [taladrado en metal]: 7,5 m/s²
    • Inseguridad K [roscado]: 2,5 m/s²
    • Inseguridad K [atornillado]: 2,5 m/s²
    • Soporte de la herramienta: 1/2″-20 UNF

    Volumen de suministro:

    • Portabrocas de acción rápida de 13 mm
    • Mango adicional
    • Detención de profundidad 210 mm
    • Caja
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra