GBM 1600 RE

Número de artículo: 06011B0000
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Taladradora

Identificación y clasificación

Número de artículo 06011B0000
Copiar
EAN / GTIN 3165140836326
Copiar
Número del fabricante 06011B0000
Copiar
Número L L00590 966
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • taladradora GBM 1600 RE, el GBM 1600 RE profesional con cable es un versátil taladro de 1 velocidades para aplicaciones de agitación y perforación
  • Su potente motor de 850 vatios permite un alto rendimiento
  • Cuenta con un mango adicional y un mango en D giratorio de 360° para facilitar la manipulación de herramientas en aplicaciones versátiles
  • Este taladradora proporciona un par alto y un excelente rendimiento de perforación incluso durante las operaciones de servicio pesado
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar en metal y madera
  • Es compatible con varios cestos de agitación de hasta 160 mm de diámetro
  • El GBM 1600 RE Professional tiene una carrera derecha/izquierda

Característica:

  • Rango de sujeción del portabrocas, mín./máx.: 3 - 16 mm
  • Diámetro del taladro madera: 40 mm
  • Diámetro del taladro acero: 16 mm
  • Peso: 3 kg
  • Velocidad en vacío, 1ª marcha: 0 - 630 min-1
  • Par nominal: 11,0 Nm
  • Potencia nominal de entrada: 850 W
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 86 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 540 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 370 mm

Volumen de suministro:

  • Mango auxiliar
  • Llave de portabrocas
  • Portabrocas de corona dentada 16 mm

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra