Agitador GRW 12 E, agitador de 1 velocidades, 1200 W.

Número de artículo: 06011A7000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Barra agitadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06011A7000
EAN / GTIN 3165140754439
Número del fabricante 06011A7000
Número L L00590 174

Descripción

Descripción:

  • Agitador GRW 12 E, el GRW 12 E Professional es un agitador de una sola velocidad fácil de usar
  • Su mango ergonómico permite un manejo cómodo y sencillo
  • El potente motor de 1,200 vatios proporciona una potente potencia de agitación con resultados rápidos
  • Está equipado con un interruptor del acelerador para controlar fácilmente la velocidad de agitación
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para remover yeso y pintar hasta 50 kg
  • Es compatible con varios cestos de agitación de hasta 140 mm de diámetro
  • El GRW 12 E PROFESSIONAL funciona con un número de revoluciones en régimen de marcha sin carga de hasta 1,000 rpm

Característica:

  • Par, máx.: 12,0 Nm
  • Peso: 5,3 kg
  • Velocidad en vacío, 1ª marcha: 1000 min-1
  • Velocidad en vacío: 1000 min-1
  • Velocidad nominal: - 620 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1200 W
  • Valor de emisión de vibraciones ah []: 3. 0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Inestabilidad K []: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 375 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 195 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 312 mm
  • Fijación de la herramienta: husillo

Volumen de suministro:

  • Cesto agitador de 140 mm Ø

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra