bancada para taladradoras GCR 350 Profesional

Número de artículo: 0601190200
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
Tipo de producto Bancada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601190200
EAN / GTIN 3165140799393
Número del fabricante 0601190200
Número L L00590 263

Descripción

Descripción:

  • Bancada para taladradoras GCR 350
  • adecuado para taladro de diamante GDB 350 WE
  • montaje rápido de taladro de diamante, construcción robusta para perforación precisa, ajuste fácil del ángulo de trabajo utilizando la escala angular, adaptador para taladro de diamante GDB 350 WE

Característica:

  • Longitud de trabajo, eje Z: 550 mm
  • Fijación, tipo: atornillado
  • Carrera de perforación: 580 mm
  • Diámetro de perforación: 350 mm
  • Peso: 12,6 kg
  • Longitud de columna: 955 mm

Volumen de suministro:

  • Adaptador para taladro de diamante GDB 350 WE
  • Caja

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop