bancada para taladradoras GCR 180 Profesional

Número de artículo: 0601190100
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
Tipo de producto Bancada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601190100
EAN / GTIN 3165140799386
Número del fabricante 0601190100
Número L L00590 261

Descripción

Descripción:

  • Bancada para taladradoras GCR 180
  • adecuado para taladro de diamante GDB 180 WE
  • montaje rápido de taladro de diamante, construcción robusta para perforación precisa, ajuste fácil del ángulo de trabajo

Característica:

  • Longitud de trabajo, eje Z: 455 mm
  • Fijación, tipo: atornillado
  • Carrera de perforación: 514 mm
  • Diámetro de perforación: 180 mm
  • Peso: 9,5 kg
  • Longitud de columna: 767 mm

Volumen de suministro:

  • Caja de cartón
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra