Soporte giratorio profesional RM 3

Número de artículo: 0601092800
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
Tipo de producto Soporte asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601092800
EAN / GTIN 3165140868594
Número del fabricante 0601092800
Número L L00590 791

Descripción

Descripción:

  • accesorios RM 3
  • soporte giratorio accionado por motor para un ajuste de línea inteligente y preciso
  • soporte multifunción motorizado para alineación de líneas láser con opciones de montaje versátiles
  • se puede utilizar con smartphone mediante mando a distancia profesional Bluetooth® o RC 2
  • compatible con los nuevos GCL 2-50 C y GCL 2-50 CG
  • montaje
  • abrazadera de tapa
  • inserción L-BOXX
  • mando a distancia RC2 profesional
  • 3 pilas de 1,5 V LR03

Característica:

  • Peso, aprox.: 0,500 kg
  • Conexión roscada: 1/4″
  • Sujeción: sujeción rápida
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 120 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 135 mm

Volumen de suministro:

  • Soporte
  • Pinza de techo
  • Inserto L-BOXX
  • Mando a distancia RC2 Professional
  • 3 pilas LR03 de 1,5 V (AAA)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra