Detector térmico GIS 1000 C, con adaptador de batería

Número de artículo: 0601083300
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Termómetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601083300
Copiar
EAN / GTIN 3165140798587
Copiar
Número del fabricante 0601083300
Copiar
Número L L00660 79
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Detector térmico GIS 1000 C
  • El detector térmico GIS 1000 C Professional es la solución rápida para una visualización precisa y documentación de las temperaturas y la humedad relativa
  • Durante la grabación de mediciones
  • la cámara integrada toma cómodamente fotografías para visualizarlas al instante con las mediciones pertinentes
  • Los datos detallados se documentan rápidamente y también se pueden compartir con dispositivos remotos mediante la aplicación térmica de Bosch a través de una conexión Bluetooth®
  • El detector térmico proporciona documentación de temperatura para usuarios profesionales: Cinco ajustes diferentes para superficies complejas y temperaturas de contacto
  • cálculo del punto de rocío y puentes térmicos
  • modo de usuario para valores específicos del usuario
  • Los usuarios profesionales pueden utilizar el detector térmico para una amplia gama de aplicaciones
  • desde la detección de peligros del molde hasta la comprobación de puentes térmicos
  • así como mediciones precisas de contacto para superficies reflectantes
  • líquidos y temperatura directa del aire
  • Además de medir las temperaturas de superficie y de contacto
  • el sensor medioambiental del GIS 1000 C Professional captura rápidamente las condiciones ambientales y realiza mediciones precisas de la temperatura ambiente y la humedad relativa para una gama aún más amplia de aplicaciones
  • Una interfaz de usuario clara permite un funcionamiento intuitivo y proporciona resultados muy precisos en una amplia capacidad de medición
  • El GIS 1000 C Professional no está diseñado para uso médico

Característica:

  • Volumen: 8,019 dm3
  • Peso bruto: 1,18 kg
  • Peso neto: 0,51 kg
  • Dimensión Anchura: 210 mm
  • Dimensión de altura: 111 mm
  • Longitud de la dimensión: 344 mm

Volumen de suministro:

  • Adaptador de pilas alcalinas AA1
  • Tarjeta de inicio rápido
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)
  • Cable micro USB
  • Inserto L-BOXX para el dispositivo

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra