cámara termográfica GTC 400 C, con batería de ión litio 1 x 1,5, L-BOXX

Número de artículo: 0601083101
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
Tipo de producto Cámara termográfica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601083101
EAN / GTIN 3165140913515
Número del fabricante 0601083101
Número L L00590 776

Descripción

Descripción:

  • cámara termográfica GTC 400 C
  • el cámara termográfica GTC 400 C Professional mide y visualiza las diferencias de temperatura en segundos
  • lo que facilita la documentación de los resultados
  • Con la aplicación térmica de Bosch
  • los valores medidos se pueden documentar y reenviar rápidamente
  • Con la tecnología imagen en imagen se produce una superposición de imágenes en vivo e imágenes térmicas
  • esta imagen de alta calidad permite una localización inequívoca de diferencias de temperatura
  • Gracias al sistema de fuente de alimentación doble
  • el alimentación eléctrica se puede utilizar tanto con una batería de ión litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar
  • Ideal para la comprobación de aislamientos
  • sistemas de calefacción y para controlar el flujo térmico
  • así como para la búsqueda de piezas sobrecalentadas
  • El GTC 400 C Professional inteligente es ideal para dar soporte a una amplia gama de especialistas en una amplia gama de fases de proyecto: Esto va desde asesorar a los clientes presentando claramente los hechos
  • pasando por actividades preparatorias como la inspección de las ubicaciones para el colocación de las líneas
  • hasta la documentación del proyecto e incluso posibles trabajos de seguimiento
  • El herramientas de medición no debe utilizarse para aplicaciones médicas humanas

Característica:

  • Volumen: 24,664 dm3
  • Peso bruto: 3,3 kg
  • Peso neto: 0,54 kg
  • Dimensión Anchura: 360 mm
  • Dimensión de altura: 155 mm
  • Longitud de la dimensión: 442 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x batería recargable GBA 12V 2.0Ah
  • L-BOXX 136
  • L-BOXX inserto para herramienta
  • L-BOXX inserto accesorios
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Profesional
  • Cable micro USB
  • Correa de mano