transportador de ángulos GAM 220

Número de artículo: 0601076500
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Transportador de ángulos

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601076500
Copiar
EAN / GTIN 3165140798846
Copiar
Número del fabricante 0601076500
Copiar
Número L L00660 74
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • transportador de ángulos GAM 220
  • medición de ángulo precisa y sencilla
  • determinación rápida y precisa de ángulos
  • transferencia precisa de ángulo a piezas posible mediante tornillo de sujeción mecánico
  • batería de 4 x 1,5 V LR6

Característica:

  • Desconexión automática, aprox.: 30 min
  • Potencia de la batería, aprox.: 80 h
  • Exactitud del cálculo angular: ± 0,1°
  • Peso, aprox.: 1,3 kg
  • Rango de medición: 0 - 220°
  • Exactitud de medición, niveles de burbuja: ± 0. 05°
  • Precisión de medición, ángulo: ± 0,1°
  • Función de cálculo: no
  • Longitud de la barra: 40 cm
  • Función de memoria: no
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V LR6 (AA)

Volumen de suministro:

  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)