Medición de la rueda GWM 32

Número de artículo: 0601074000
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
Tipo de producto Soporte asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601074000
EAN / GTIN 3165140781541
Número del fabricante 0601074000
Número L L00660 9

Descripción

Descripción:

  • Rueda de medición GWM 32
  • la rueda de medición ligera y práctica
  • empuñadura ergonómica de pistola y versión de aluminio ligero para un trabajo cómodo
  • eje telescópico con ajuste de altura continuo para mayor flexibilidad y comodidad
  • rueda de aluminio presofundida con carcasa de caucho resistente para su uso en cualquier superficie
  • bolsa protectora

Característica:

  • Peso: 1,4 kg
  • Mango: Mango telescópico
  • Material: Aluminio
  • Máx. Valor de medición: 9999,9 m
  • Precisión de medición: ±1 dm/100 m
  • Freno de rueda: no
  • Diámetro de rueda (circunferencia): 318,5 mm (1 m)
  • Soporte de rueda: sí

Volumen de suministro:

  • Bolsa protectora

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra