Receptor láser LR 60

Número de artículo: 0601069P00
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
Tipo de producto Receptores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601069P00
EAN / GTIN 3165140976473
Número del fabricante 0601069P00

Descripción

Descripción:

  • Receptor láser LR 60
  • detección láser rápida y sencilla: El receptor láser giratorio LR 60 Professional
  • robusto y de alta calidad
  • es el compañero perfecto para trabajar con el GRL 600 CHV Professional
  • Su larga ventana de recepción y su pantalla LCD retroiluminada de doble cara con función de desplazamiento milimétrica permiten una detección láser rápida y sencilla para trabajar de forma eficiente
  • Gracias a su resistente cuerpo Softgrip
  • su teclado de goma resistente y su protección contra el polvo y el agua en la categoría IP 67
  • siempre está listo para su uso incluso en las zonas de construcción más duras
  • La comunicación con el GRL 600 CHV permite funciones adicionales como la calibración del usuario y el modo de línea central para reducir los errores y obtener resultados más fiables
  • Utilice este receptor junto con el GRL 600 CHV para determinar la cantidad de excavación y llenado durante la excavación
  • fundición de hormigón
  • paisajismo y trabajos de fachada
  • El receptor láser LR 60 también tiene diferentes ajustes de sensibilidad y volumen para adaptarse a una amplia gama de entornos de trabajo
  • Su amplio rango de trabajo se extiende hasta los 300 m
  • Los LED del receptor
  • con niveles de brillo ajustables
  • ayudan a detectar el haz de láser
  • mientras que la libélula garantiza resultados precisos

Característica:

  • Receptor: no
  • Tipo de receptor: láser giratorio
  • Mando a distancia: no
  • Peso, aprox: 380 g
  • Precisión de medición (fina/gruesa): ±0,5 mm, ±1mm, ±2mm, ±5mm, ±10mm
  • Accesorio: GRL 600 CHV
  • Alcance, receptor: < 300 m
  • Alcance: 0 - 300 m
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 67
  • Fuente de alimentación: 2 x 1,5-V LR6 (AA)
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 79 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 33 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 175 mm

Volumen de suministro:

  • Soporte para receptor RB 60 Professional
  • 2 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra