mando a distancia RC 2

Número de artículo: 0601069C00
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Mando a distancia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601069C00
EAN / GTIN 3165140653701
Número del fabricante 0601069C00
Número L L00590 1065

Descripción

Descripción:

  • mando a distancia RC 2
  • Más ventajas de accesorios
  • práctico mando a distancia para interiores con alcance de 20 m
  • control de tres velocidades para un movimiento rápido
  • lento y gradual
  • compatible con GSL 2 Professional
  • batería de 3 x 1,5 V LR03

Característica:

  • Receptor: no
  • Mando a distancia: no
  • Peso, aprox.: 69 g
  • Encaja: GSL 2 Professional
  • Alcance: 20 m
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 5X
  • Fuente de alimentación: 3 x 1,5-V-LR03 (AAA)

Volumen de suministro:

  • 3 pilas LR03 de 1,5 V (AAA)

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra