Receptor LR 2 de alto rendimiento

Número de artículo: 0601069100
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR20; 081551 6LR61
Tipo de producto Láser giratorio

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601069100
Copiar
EAN / GTIN 3165140517904
Copiar
Número del fabricante 0601069100
Copiar
Número L L00660 30
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Receptor LR 2 de alto rendimiento
  • valor añadido accesorios
  • práctico receptor para rangos de hasta 50 m
  • fácil de montar a una barra
  • alineación del nivel del haz láser
  • óptico y acústico
  • para trabajar en diversas condiciones de iluminación
  • batería de bloque de 1 x 9 V

Característica:

  • Receptor: no
  • Tipo de receptor: láser combinado y de línea
  • Mando a distancia: no
  • Peso, aprox.: 270 g
  • Precisión de medición (fina/gruesa): ± 1 mm/± 3 mm
  • Accesorios: GLL 2-50, GLL 3-50
  • Alcance: 5 - 50 m
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Fuente de alimentación: 1 x bloque 9 V 6LR61
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 41 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 150 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 74 mm

Volumen de suministro:

  • 1 pila de bloque de 9 V (6LR61)