Dispositivo de nivelación óptica GOL 32 D.

Número de artículo: 0601068502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Nivelador láser

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601068502
EAN / GTIN 3165140745017
Número del fabricante 0601068502
Número L L00590 1525

Descripción

Descripción:

  • Dispositivo de nivelación óptica GOL 32 D
  • robusto y fiable: Ideal para uso en exteriores
  • ideal para uso en exteriores con carcasa robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras
  • objetivo brillante para una imagen nítida del objetivo
  • transporte seguro con dispositivo de bloqueo del compensador
  • mandril de ajuste
  • llave Allen
  • Soporte de construcción BT 160 Professional
  • varilla de medición GR 500 Professional
  • protección de lente
  • plomada

Característica:

  • Alcance: 120 m
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Peso, aprox.: 1,5 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Unidad de medición: 360 grados
  • Precisión de nivelación: ± 1 mm a 30 m
  • Rosca del trípode: 5/8″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Aumento: 32 x

Volumen de suministro:

  • Mandril de ajuste
  • Llave de vaso
  • Trípode de construcción BT 160 Professional
  • Barra de medición GR 500 Professional
  • Protector de lentes
  • Lápiz

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra