Dispositivo de nivelación óptica GOL 20 D.

Número de artículo: 0601068400
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
Tipo de producto Nivelador láser

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601068400
EAN / GTIN 3165140603287
Número del fabricante 0601068400

Descripción

Descripción:

  • Dispositivo de nivelación óptica Gol 20 D
  • robusto y fiable: Ideal para uso en exteriores
  • ideal para uso en exteriores a través de una carcasa robusta con protección contra el polvo y las salpicaduras
  • objetivo brillante para una lectura excelente de la placa de medición
  • transporte seguro a través del dispositivo de bloqueo para el compensador
  • mandril de ajuste
  • llave Allen
  • maleta de transporte
  • protección del objetivo
  • plomada

Característica:

  • Alcance de trabajo: 60 m
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Peso, aprox.: 1,5 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Unidad de medición: 360 grados
  • Precisión de nivelación: ± 3,0 mm a 30 m
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Aumento: 20 x

Volumen de suministro:

  • Mandril de ajuste
  • Llave hexagonal interior
  • Estuche de transporte
  • Protector de lentes
  • Bloque de descenso

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra