Dispositivo de nivelación óptica GOL 26 D.

Número de artículo: 0601068002
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Nivelador láser

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601068002
EAN / GTIN 3165140744997
Número del fabricante 0601068002
Número L L00590 1455

Descripción

Descripción:

  • Dispositivo de nivelación óptica GOL 26 D
  • extremadamente robusto: Ideal para uso en exteriores
  • diseñado para uso en exteriores con carcasa metálica robusta con protección contra polvo y salpicaduras
  • diseño robusto con colimador de destino y tapa de lata integrada
  • transporte seguro con dispositivo de bloqueo del compensador
  • pasador ajustable
  • llave de vaso hexagonal
  • Soporte de construcción BT 160 Professional
  • varilla de medición GR 500 Professional
  • estuche para artesanos
  • protector de lente
  • plomada

Característica:

  • Rango de trabajo: 100 m
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Peso, aprox.: 1,5 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Unidad de medida: 360 grados
  • Precisión de nivelación: ± 1. 6 mm a 30 m
  • Rosca del trípode: 5/8″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Aumento: 26 x
  • Precisión del ángulo: 1°

Volumen de suministro:

  • Mandril de ajuste
  • Llave de vaso
  • Pie de montaje BT 160 Professional
  • Barra de medición GR 500 Professional
  • Caja de herramientas
  • Protector de lentes
  • Bloque de fregadero

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra