Láser combinado GCL 2-50 G con soporte de construcción

Número de artículo: 0601066M01
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
Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601066M01
EAN / GTIN 4059952511092
Número del fabricante 0601066M01
Número L L00590 1325

Descripción

Descripción:

  • Láser combinado GCL 2-50 G
  • listo para usar en el campo
  • el láser combinado GCL 2-50 G Professional facilita la alineación y transmisión
  • Su diseño robusto con carcasa de caucho para una mejor protección del vidrio rebajado y su protección contra el polvo y las salpicaduras IP 64 garantizan la concentración total en la tarea que se está haciendo
  • El interruptor DE ENCENDIDO/APAGADO y el teclado de un botón garantizan un funcionamiento sencillo
  • Para el arranque inmediato
  • el modo del receptor láser GCL siempre está activado
  • Las líneas de láser verdes claramente visibles y los puntos de soldadura verdes aumentan la visibilidad en entornos más brillantes
  • Fijación cómoda
  • rápida y segura gracias al soporte universal RM 10 Professional con imanes muy potentes
  • El RM 10 Professional permite la colocación precisa de las líneas láser alrededor de los puntos de soldadura
  • El resistente GCL 2-50 G Professional es ideal para una amplia gama de aplicaciones
  • como secado en construcción seca
  • montaje de conectores hembra y puertas y puntos de transmisión al montar luminarias
  • El GCL 2-50 G Professional ofrece líneas de área de trabajo de hasta 15 m
  • que se pueden ampliar hasta 50 m con el receptor opcional LR 7 Professional
  • El RM 10 Professional es compatible con la abrazadera de techo DK 10 Professional opcional para aplicaciones de techo o para ajustes de altura precisos

Característica:

  • Alcance de trabajo puntos láser, máx.: 10 m
  • Alcance de trabajo con receptor: hasta 50 m
  • Alcance de trabajo: hasta 15 m
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 45 °C
  • Color de los puntos de soldadura: verde
  • Color de las líneas láser: verde
  • Peso, aprox. : 0,58 kg
  • Receptor láser compatible: LR 7
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Clase de láser: 2
  • Precisión del punto de soldadura: ± 0. 7 mm/m* (* más desviación en función del uso)
  • Precisión de nivelación: ± 0,3 mm/m* (* más. desviación en función del uso)
  • Tiempo de nivelación: 4 s
  • Proyección: 2 líneas / 2 puntos
  • Rango de autonivelación: ± 4°
  • Rosca para trípode: 1/4″
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 64
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5-V LR6 (AA)

Volumen de suministro:

  • Soporte de montaje BT 150 Professional
  • Soporte giratorio RM 10 Professional
  • Placa de puntería láser
  • Bolsa
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra