Láser combinado GCL 2-50 C, con 1 x 2,0 Ah Li-Ion batería, RM 2, BM 3, L-BOXX

Número de artículo: 0601066G03
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
Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601066G03
EAN / GTIN 3165140865609
Número del fabricante 0601066G03
Número L L00590 1131

Descripción

Descripción:

  • El láser combinado GCL 2-50 C
  • el láser combinado GCL 2-50 C Professional ofrece una gama de funciones inteligentes para una máxima eficiencia
  • Mediante una conexión Bluetooth®
  • la herramienta se puede alinear de forma remota a través de una aplicación para smartphone
  • mientras que la tecnología de fuente de alimentación doble permite el funcionamiento tanto con baterías de ión litio de 12 V como con baterías alcalinas estándar
  • Para una colocación precisa alrededor de los puntos de soldadura centrados
  • el RM 3 Professional opcional proporciona control motorizado
  • mientras que el RM 2 Professional permite ajustes manuales
  • El dispositivo está diseñado para la alineación horizontal y vertical con un largo sobreimpulso de casi 360° y es adecuado para proyectos como la eliminación en seco e interno
  • Las líneas de láser horizontal y vertical y los dos puntos de soldadura centrados del GCL 2-50 C Professional proporcionan una vista óptima de hasta 20 m de distancia sin receptor y hasta 50 m de distancia con receptor

Característica:

  • Volumen: 24,982 dm3
  • Peso bruto: 4,06 kg
  • Peso neto: 0,47 kg
  • Dimensión Anchura: 363 mm
  • Dimensión de altura: 155 mm
  • Longitud de la dimensión: 444 mm

Volumen de suministro:

  • Pinza de techo
  • Placa de puntería láser
  • L-BOXX 136
  • Bolsa protectora
  • Soporte giratorio RM 2 Professional
  • 1 x batería recargable GBA 12V 2,0Ah
  • Cargador rápido GAL 12V-40 Professional