Láser de línea GLL 3-80 C, con 4 x 1,5 V LR6, adaptador de batería recargable AA1, soporte de construcción BT 150

Número de artículo: 0601063R01
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
Tipo de producto Láser línea en cruz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601063R01
EAN / GTIN 3165140888295
Número del fabricante 0601063R01
Número L L00590 1207

Descripción

Descripción:

  • Láser de línea GLL 3-80 C
  • el láser de línea GLL 3-80 C Professional se conecta fácilmente y proporciona una excelente visibilidad a través de la proyección de líneas de 3 x 360°
  • Gracias a la innovadora supervisión de CAL Guard y a la conexión Bluetooth® a la aplicación para smartphone
  • es posible el funcionamiento remoto
  • el ajuste sin contacto y la alta precisión
  • Los potentes diodos garantizan una alta visibilidad
  • mientras que las líneas de 3 x 360° permiten una nivelación horizontal y vertical simultánea
  • lo que garantiza una alta eficiencia de trabajo
  • Este láser de línea fue desarrollado para la construcción de suelos
  • el montaje de ventanas
  • la instalación de estantes
  • la colocación de tuberías de drenaje
  • la construcción de conchas para paredes secas y la colocación de azulejos
  • La tecnología de fuente de alimentación dual del GLL 3-80 C Professional permite el funcionamiento con baterías de ion litio de 12 V y baterías alcalinas estándar para una mayor flexibilidad
  • El dispositivo es capaz de Autonivelante en superficies no planas en menos de 4 segundos con una excelente precisión de ± 0,2 mm/m*/** hasta +/- 4° y un alcance de hasta 120 m cuando se utiliza el receptor opcional LR 6 o LR 7 Professional Este láser de línea es compacto
  • fácil de usar y extremadamente robusto

Característica:

  • Volumen: 17,106 dm3
  • Peso bruto: 3,14 kg
  • Peso neto: 2,15 kg
  • Dimensión Anchura: 250 mm
  • Dimensión de altura: 115 mm
  • Longitud de la dimensión: 595 mm

Volumen de suministro:

  • Soporte de montaje BT 150 Professional
  • Adaptador de pilas alcalinas AA1
  • Placa de puntería láser
  • Bolsa
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)