• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

taladradora GBM 13 HRE

Número de artículo: 0601049603
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
Suministro de energía Netzbetrieben
Tipo de producto Taladradora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601049603
EAN / GTIN 3165140261678
Número del fabricante 0601049603
Número L L00590 45

Descripción

Descripción:

  • taladradora GBM 13 HRE
  • el GBM 13 HRE Professional con cable es un robusto taladro de 1 velocidades
  • El potente motor de 550 vatios proporciona la potencia necesaria para la perforación dura
  • El engranaje reductor triple y el alto par de 60 Nm son capaces de perforar incluso los diámetros más grandes en diferentes materiales, permitiendo así una amplia gama de aplicaciones
  • También se ha diseñado para ofrecer la máxima durabilidad y cuenta con engranajes de corte, cojinetes de bolas y agujas y una carcasa de engranaje de metal resistente
  • Este herramienta eléctrica es adecuado para perforar en metal y madera
  • Además, el GBM 13 HRE Professional tiene funciones como rotación derecha/izquierda, preselección de velocidad y número de revoluciones variable

Característica:

  • Potencia: 285 W
  • Mandril portabrocas, versión: portabrocas de corona dentada
  • Mandril Ø aluminio: 20 mm
  • Mandril Ø madera: 40 mm
  • Mandril Ø acero: 13 mm
  • Par de giro, máx. : 60,0 Nm
  • Peso: 2,1 kg
  • Velocidad en vacío, 1ª marcha: 0 - 550 min-1
  • Par nominal: 5. 0 Nm
  • Velocidad nominal: 380 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 550 W
  • Valor de emisión de vibraciones ah [taladrado en metal]: 2,6 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Incertidumbre K [taladrado en metal]: 1,5 m/s²
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 89 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 248 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 300 mm

Volumen de suministro:

  • Mango auxiliar
  • Portabrocas giratorio de 1,5 - 13 mm