Tile Laser GTL 3

Número de artículo: 0601015200
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601015200
Copiar
EAN / GTIN 3165140431972
Copiar
Número del fabricante 0601015200
Copiar
Número L L00660 43
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Baldosas láser GTL 3
  • Tile rápido por línea adicional a 45°
  • proyectando una tercera línea a 45° además de las dos líneas láser en el ángulo de 90° para una alineación y colocación precisas y rápidas de azulejos de pared y suelo
  • Alta precisión de 0,2 mm/m
  • Diseño compacto y ligero para un funcionamiento óptimo
  • disco de alineación
  • panel de destino láser
  • bolsa protectora
  • batería de 4 x 1,5 V LR6

Característica:

  • Alcance de trabajo con objetivo: 20 m
  • Tiempo de funcionamiento, máx.: 18 h en modo de 2 líneas
  • Temperatura de funcionamiento: -10 - 50 °C
  • Peso, aprox. 44 kg
  • Temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C
  • Diodo láser: 635 nm, < 1 mW
  • Clase de láser: 2
  • Proyección: 3 líneas
  • Protección contra polvo y salpicaduras: IP 54
  • Fuente de alimentación: 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
  • Precisión angular (zw. ángulo 0 - 90°): ±0,4 mm/m* (* más desviación en función del uso)

Volumen de suministro:

  • Disco de alineación
  • Placa de puntería láser
  • Bolsa protectora
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra