Cortasetos inalámbrico GHE 18V-60

Número de artículo: 06008C9000
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 06008C9000
EAN / GTIN 4059952654836
Número del fabricante 06008C9000
Número L L00590 1801
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El GHE 18V-60 Professional es la herramienta sin cable más potente de su jardín - su motor sin escobillas garantiza un fuerte rendimiento y una larga vida útil.
  • Permite un corte continuo a través de setos de densidad media, mientras que el sistema antiatascos de Bosch evita que el cortasetos se atasque.
  • La capacidad de corte de 20 mm garantiza que pueda cortar incluso las ramas más gruesas de forma suave y cómoda.
  • El GHE 18V-60 Professional es ligero y ergonómico, por lo que apenas se cansa - especialmente al cortar setos densos.
  • El GHE 18V-60 Professional es su solución profesional sin cable para cortar setos.
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores del sistema Bosch Professional 18V.
  • También es compatible con AMPShare, la alianza de baterías entre marcas.

Característica:

  • Longitud del cuchillo: 60 cm
  • Volumen: 67,48 dm3
  • Peso bruto: 4,6 kg
  • Peso excl batería: 3 kg
  • Peso neto: 3 kg
  • Valor de emisión por vibración ah []: 2.5 m/s²
  • Incertidumbre K []: 1.5 m/s²
  • Número de golpes en ralentí nominal: 3000 min-1
  • Dimensión Anchura: 268 mm
  • Dimensión de altura: 210 mm
  • Longitud de la dimensión: 1199 mm
  • Espaciamiento de cuchillos: 23 mm
  • Velocidad de corte: 1500 r.p.m.
  • Tensión de batería: 18,0 V

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra