Cortacésped sin cable GRA 18V2-46

Número de artículo: 06008C8000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 06008C8000
    EAN / GTIN 4059952654812
    Número del fabricante 06008C8000
    Número L L00590 1878

    Descripción

    Descripción:

    • El mantenimiento de céspedes más grandes a menudo se asocia con altos requisitos que requieren una cortadora de césped potente.
    • Hemos desarrollado el GRA 18V2-46 Professional inalámbrico como un cortacésped potente y fiable para su césped, todo dentro del sistema Bosch Professional 18V.
    • Su potente motor sin escobillas BITURBO funciona con dos baterías de 18V y garantiza un alto rendimiento, un tiempo de funcionamiento más largo y una larga vida útil.
    • El mango plegable permite plegar la segadora de forma compacta para facilitar el transporte y el almacenamiento, incluso en posición vertical.
    • Su mango ergonómico con agarre suave y ajuste de altura de 2 pasos apoya una postura más saludable y hace que su trabajo sea más cómodo.
    • La segadora tiene un diámetro de corte de 46 cm y ofrece un ajuste de altura de corte de 5 pasos de 30 a 70 mm.
    • La cubierta de acero de la cortadora es extremadamente robusta; puede soportar cargas más altas y ayuda a extender la vida útil de la cortadora.
    • Su cesta de 60 litros para el receptor de hierba textil y su tapón de mantillo le dan la flexibilidad de recoger sus recortes de hierba o utilizarlo como un fertilizante natural para su césped.
    • Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y la alianza de baterías AMPShare de marcas cruzadas.
    • La segadora se suministra con un tapón de acolchado y un colector de hierba textil de 60 litros.

    Característica:

    • Altura de corte, hasta: 70 mm
    • Rango de altura de corte: 30 - 70 mm
    • Volumen de recogida: 60 litros
    • Diámetro rueda delantera: 170 mm
    • Diámetro rueda trasera: 240 mm
    • Diámetro de rueda (V/H): 170/240 mm
    • Tensión: 18,0 V
    • Tensión / capacidad: 18,0 V V
    • Altura de corte, desde: 30 mm
    • Anchura de corte: 46 cm

    Volumen de suministro:

    • Cortacésped inalámbrico GRA 18V2-46
    • Cartón
    • Enchufe de mulching (1 600 A02 R3X)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra