Sonda de PdC modular, 300 mm, Ø 8mm, Tmáx 500 °C, certificada por el TÜV

Número de artículo: 0600 9761
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
Tipo de producto Sonda de CO2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0600 9761
EAN / GTIN 4029547003295
Número del fabricante 0600 9761
Número L L40540 305

Descripción

Descripción:

La sonda de PdC modular certificada por el TÜV con una longitud de sonda de 300 mm dispone de un sistema de cambio rápido por clic en el mango, a través del cual el tubo de la sonda se puede reemplazar fácilmente.
  • El termopar NiCr-Ni integrado en el tubo de sonda permite mediciones de temperaturas de hasta 500 °C
  • La vía de los gases de combustión y el canal de temperatura se pueden conectar al instrumento de medición por medio de un práctico cierre de bayoneta
  • Además, el filtro de partículas protege el instrumento y los sensores de la suciedad.