Sonda de PdC básica compacta, 300 mm, Ø 6 mm, Tmáx 500 °C

Número de artículo: 0600 9741
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sonda de CO2

Identificación y clasificación

Número de artículo 0600 9741
Copiar
EAN / GTIN 4029547012099
Copiar
Número del fabricante 0600 9741
Copiar
Número L L40540 310
Copiar
Fabricante Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descripción

Descripción:

La sonda de gases de combustión compacta puede conectarse rápida y fácilmente con el analizador de gases de combustión.
  • Gracias al cierre de bayoneta, tanto la vía de los gases de combustión y del tiro como la sonda de temperatura de la sonda se conectan al instrumento de medición a través de un único acoplador de sondas
  • En el mango de sonda hay un filtro de partículas que protege las vías de gas del instrumento de medición frente a la suciedad y que se puede reemplazar sin necesidad de herramientas
  • La sonda de gases de combustión mide temperaturas de hasta 500 °C y es adecuada, gracias a la gran profundidad de inmersión de la sonda de 300 mm, para las mediciones en sistemas de combustión grandes.

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra