Sonda de PdC básica compacta, 180 mm, Ø 6 mm, Tmáx 500 °C

Número de artículo: 0600 9740
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
Tipo de producto Sonda de CO2

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0600 9740
EAN / GTIN 4029547012105
Número del fabricante 0600 9740

Descripción

Descripción:

La sonda de PdC básica compacta está equipada con un filtro de partículas que protege el instrumento de medición y los sensores.
  • La vía de los gases de combustión y el canal de temperatura se pueden conectar sin problemas al instrumento de medición por medio de un cierre de bayoneta
  • El termopar NiCr-Ni integrado en el tubo de sonda de 180 mm permite mediciones de temperaturas de hasta 500 °C.

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra