Calibrador de radios, precisión 0,1mm

Número de artículo: 0597305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0597305
EAN / GTIN 4029713282448
Número del fabricante 0597305
Número L L40510 248

Descripción

Ejecución:

  • Para determinar piezas de trabajo de tamaño de radio
  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura son satinado cromo acabado

Descripción:

Medidor de radio de acero inoxidable, las piezas de lectura están cromadas en mate. Para determinar los radios de las piezas. Rango de medición 10mm, lectura 0,1mm. Se suministra en caja de madera.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Rango de medición (mm): 0 - 10
  • Límite de error (mm): 0,1 mm
  • Límite de error (µm): 100 µm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra