Medidor de cordones de soldadura DBP, ss., precisión 0,1mm

Número de artículo: 0595251
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0595251
    EAN / GTIN 4029713282431
    Número del fabricante 0595251
    Número L L40510 135

    Descripción

    Ejecución:

    • Acero inoxidable
    • Precisión de lectura 0,2 mm
    • Fácil de leer el resultado debido a la línea de referencia en la ventana de lectura
    • Inspección rápida y fácil de las alturas de costura de soldadura

    Descripción:

    Calibre de soldadura DBP de acero inoxidable. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra