Set premium testo 770-3 - Pinza amperimétrica con Bluetooth

Número de artículo: 0590 7703 03
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Tipo de producto Pinza de corriente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0590 7703 03
EAN / GTIN 4029547026706
Número del fabricante 0590 7703 03

Descripción

Descripción:

La pinza amperimétrica testo 770-3 es ideal para tareas de medición difíciles en entornos de aplicación estrechos. La mordaza móvil se puede retraer por completo en el instrumento. Al hacerlo, el instrumento permite agarrar con particular precisión los conductores que están muy próximos entre sí.
  • Gracias a una resolución mejorada también se generan resultados altamente precisos en el rango de corriente inferior. Además, la testo 770-3 tiene un rango de medición de tensión ampliado de hasta 1000 V.
  • Además, con la pinza amperimétrica se pueden llevar a cabo otras aplicaciones más especializadas como son las mediciones de corriente de arranque, de rendimiento y de μA. Con el adaptador de temperatura disponible opcionalmente para la sonda termopar también es posible medir la temperatura, así como los parámetros eléctricos (la sonda termopar tipo K adecuada está disponible por separado).
  • Las pinzas amperimétricas detectan y seleccionan CA/CC y otros parámetros como resistencia, continuidad, diodos y capacitancia. Esto consigue que el manejo sea fácil y más seguro que nunca.
  • Los valores medidos pueden representarse de forma clara en la pantalla de dos líneas de la pinza amperimétrica, así como en la App testo Smart. A través de Bluetooth se puede conectar la testo 770-3 con la App testo Smart y otros instrumentos de medición de Testo de forma rápida y sencilla. En la App se puede visualizar el historial de la medición en forma de gráfico en su smartphone o tablet, así como guardar y enviar valores medidos directamente como protocolo.
  • Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra