Prolongaciones de cable de medición (conector acodado) - 1 juego

Número de artículo: 0590 0014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cable de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0590 0014
EAN / GTIN 4029547014123
Número del fabricante 0590 0014
Número L L40540 453

Descripción

Descripción:

Los cables suministrados con el medidor no siempre son la mejor solución.
  • Dependiendo de la aplicación, una extensión de cable de prueba es la mejor opción
  • Porque se pueden utilizar para realizar una conexión directa entre el medidor y, por ejemplo, conectores banana, sin tener que utilizar las engorrosas pinzas de cocodrilo
  • Lo mismo se aplica, por ejemplo, a las tomas de laboratorio, como las que se encuentran a menudo en las placas de circuitos
  • También para pinzas de cocodrilo, como las pinzas de cocodrilo de seguridad de Testo. para enchufes de laboratorio, como los que se encuentran a menudo en las placas de circuitos
  • La prolongación del cable de prueba también puede utilizarse para pinzas de cocodrilo, como las pinzas de cocodrilo de seguridad de Testo (0590 0008), con lo que se obtienen posibilidades de aplicación universales
  • Estas prolongaciones del cable de prueba de alta calidad (longitud 1075 mm) pueden conectarse a pinzas amperimétricas de Testo, a multímetros de Testo o a multímetros de otras marcas.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra